Łącznik kątowy typu HS
Łącznik kątowy, typ, HS
KATOWNIK LACZACY 48X48X90X3.0
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wytrzymała konstrukcja, wszechstronne zastosowania
- Blacha ocynkowana ogniowo po obu stronach (DX51D + Z275 (ok. 20 µm)), grubość 3,0 mm zgodna z normą EN 10327:2004
- Do klas zastosowania 1 i 2 zgodnie z normą EN 1995:2013
Europejska Aprobata Techniczna ETA 09/0133
Gwoździe grzebieniowe/prążkowane należy wbić możliwie jak najbliżej krawędzi odchylającej belki nośnej. Dotyczy to również śrub używanych w przypadku stosowania łączników kątowych do mocowania elementów drewnianych, np. do betonu.
Średnica śrub/wkrętów/kołków nie może być mniejsza od średnicy otworu o więcej niż 2 mm.
Należy przestrzegać podstawowych wymogów aprobaty dotyczącej osadzania poszczególnych elementów.
Dostępne dokumenty robocze:
Tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/holzverbinder.
Europejska Aprobata Techniczna ETA 09/0133
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Połączenia nośne belek drewnianych z elementami drewnianymi lub betonowymi, takie jak belka-belka, płatew-belka, belka-betonowe podłoże.
Odpowiednie łączniki:
- Gwóźdź prążkowany/grzebieniowy zgodny z normą EN 14592 4,0 x 40 mm
- Śruba połączeniowa ASSY 3.0 zgodna z aprobatą ETA 11/0190, śr. = 12 mm
- Śruby zgodne ze specyfikacją producenta: M12
- Śruba kotwowa: śr. = 12 mm, przy min. (NRk; VRk) = 5 kN
- Zalecane kołki do osadzania w betonie: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Szerokość x wysokość x głębokość | 48 x 90 x 48 mm |
Grubość | 3 mm |
Liczba otworów o średnicy 13 mm w nośniku dodatkowym nJ/nośniku głównym nH | 2 + 1 szt |
Liczba otworów o średnicy 5 mm w nośniku dodatkowym nJ + nośniku głównym nH | 7 + 4 szt |
Dopuszczenie | ETA-09/0133 |
Masa produktu (jednej sztuki) | 127.180 g |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Waga | 140 g |
Oznaczenie materiału | DX51D |
Norma materiałowa | DIN EN 10327:2004 |
Ilość otworów o średnicy 5 mm | 11 szt |
Ilość otworów o średnicy 13 mm | 3 szt |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!