Łącznik okrągły CONI 2 1,65 mm
KONEK.BOLCOWY D1.65 0.75-1.5MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | Nieuszczelnione |
Min./maks. przekrój drutu | 0,75-1,5 mm² |
Średnica kołka | 1,65 mm |
Liczba występów blokujących | 3 szt |
Materiał | Brąz |
Powłoka | Cynowana |
Min. przekrój drutu | 0.75 mm² |
Maks. przekrój drutu | 1.5 mm² |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!