Łącznik okrągły MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1

KONEK.BOLCOWY D1.65 0.5-1.5MM

Nr art. 05589932

EAN 4011231471862

Ceny dostępne po zalogowaniu
Łącznik okrągły MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1

Nr art. 05589932

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 100 szt.
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
Konstrukcja

Nieuszczelnione

Min./maks. przekrój drutu

0,5-1,5 mm²

Średnica kołka

2,1 mm

Liczba występów blokujących

2 szt

Materiał

Mosiądz

Powłoka

Cynowana

Min. przekrój drutu

0,5 mm²

Maks. przekrój drutu

1,5 mm²

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zaciskarka do końcówek wymiennych

SZCZYPCE DO ZACIS.KONEKT.( WYM.GŁÓWKA)

Kompaktowa konstrukcja
x 1 szt.
Zaciskarka do końcówek wymiennych

KORPUS SZCZYPIEC DO KON.(WYM.GLOWICA)

Kompaktowa konstrukcja
x 1 szt.
Wypinak do konektorów

WYPINAK DO KON.D=1,5MM/TRZP.I TULEJE

Do konektorów okrągłych z zatrzaskami