Łącznik okrągły MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1
KONEK.BOLCOWY D2.1 1.0-2.5MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | Nieuszczelnione |
Min./maks. przekrój drutu | 1-2,5 mm² |
Średnica kołka | 2,1 mm |
Liczba występów blokujących | 1 szt |
Materiał | Mosiądz |
Powłoka | Cynowana |
Min. przekrój drutu | 1 mm² |
Maks. przekrój drutu | 2.5 mm² |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!