Łącznik przekręcany
BLOKADA OBROT. DO OCZKA OWAL. 42 X 22 MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Do oczek owalnych 42 x 22 mm
![]() | |
Konstrukcja | Zacisk, sztywny |
Długość (L) | 66 mm |
Szerokość (B) | 15 mm |
Wysokość (H) | 17 mm |
Rozstaw otworów (A) | 51 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |