Łącznik stołowy Ramti
Łącznik stołowy Ramti
LACZNIK DO STOLOW (PARA L+R)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Stabilna konstrukcja, wysoka nośność, maks. 50 kg na parę
Obsługa bez narzędzi i bez pomocy drugiej osoby
Blok
Brak konieczności stosowania dodatkowych elementów do układania wkładek w stos
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Znal |
Materiał elementu do układania w stos | Tworzywo sztuczne |
Materiał płyty podstawy | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Długość | 143 mm |
Szerokość | 55 mm |
Wysokość | 9,1 mm |
Rozstaw otworów | 32 mm |
Powłoka | Bez osłony |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!