Łącznik systemowy SV 20 E
Łącznik systemowy SV20E
ŁĄCZNIK-SV20E-ZD-(NI)-PLUG-PZ2-16MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Szeroka krawędź zakrywa uszkodzone krawędzie otworów
- Szerokie gniazda śrub systemowych kompensujące tolerancje produkcyjne
- Otwory przelotowe umożliwiające montaż złączy w miejscach niewidocznych
- Nowa konstrukcja umożliwiająca łatwe wstępne mocowanie złącza przy użyciu niewielkiej siły wciskania, bez ryzyka uszkodzenia powierzchni
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Znal |
Powłoka | Niklowana |
Do materiału o grubości | 16 mm |
Konstrukcja | Bez listwy |
Końcówka wewnętrzna | Z2 |
Głębokość wiercenia | 12,5 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!