Łącznik systemowy SV 20 E, z dwoma trzpieniami
Łącznik syst., SV 20 E, podwójny adapter bez pods.
ŁĄCZNIK-SV20E-POD-(NI)-PLUG-PZ2-16MM
Nr art. 0683221426
EAN 4052712242281
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Szeroka krawędź zakrywa uszkodzone krawędzie otworów
- Szerokie gniazdo na śruby systemowe pozwala ukryć tolerancje wykonawcze
- Dzięki otworowi przelotowemu złącze można również ukryć w taki sposób, aby było całkowicie niewidoczne
- Dzięki nowej konstrukcji złącze można z niezwykłą łatwością zamontować z mniejszą siłą wcisku bez uszkodzenia powierzchni
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Znal |
Powłoka | Niklowana |
Do materiału o grubości | 16 mm |
Konstrukcja | Bez listwy |
Końcówka wewnętrzna | Z2 |
Głębokość wiercenia | 12,5 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!