Łącznik systemowy SV 20 E, z dwoma trzpieniami

Łącznik syst., SV 20 E, podwójny adapter bez pods.
ŁĄCZNIK-SV20E-ZD-(NI)-AW20-19MM

Nr art. 0683221429
EAN 4052712242359

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Ergonomiczne dokręcanie, odchylona śruba mocująca
  • Szeroka krawędź zakrywa uszkodzone krawędzie otworów

  • Szerokie gniazdo na śruby systemowe pozwala ukryć tolerancje wykonawcze

  • Dzięki otworowi przelotowemu złącze można również ukryć w taki sposób, aby było całkowicie niewidoczne

  • Dzięki nowej konstrukcji złącze można z niezwykłą łatwością zamontować z mniejszą siłą wcisku bez uszkodzenia powierzchni

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Znal

Powłoka

Niklowana

Do materiału o grubości

19 mm

Konstrukcja

Bez listwy

Końcówka wewnętrzna

AW20

Głębokość wiercenia

14 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Tuleja łącząca ze śrubą

TRZPIEŃ-SYSCON/SV20-BLT-AW20-16-L15

Do łącznika systemowego SV 20 E
x 200 szt.
Tuleja łącząca ze śrubą

TULEJA LACZ.Z TRZP.18MM SV20 AW20

Do łącznika systemowego SV 20 E
x 200 szt.
Tuleja łącząca ze śrubą

ŁĄCZNIK-MIMOŚRODOWY-SV20-BLT-AW20-19-L18

Do łącznika systemowego SV 20 E
x 1000 szt.
Kołek systemowy

TRZPIEŃ-DO-SV20-PZ2-(A2K)

Do łącznika systemowego SV 20 E
x 200 szt.
Kołek systemowy

TRZPIEŃ DO-SV20-AW20-(A2K)

Do łącznika systemowego SV 20 E
x 200 szt.
Kołek systemowy

TRZPIEŃ-DO-SV20E-PZ2-ZD-(ZN)

Do łącznika systemowego SV 20 E
x 200 szt.
Kołek systemowy

TRZPIEŃ-DO-SV20E-AW20-ZD-(ZN)

Do łącznika systemowego SV 20 E
x 200 szt.
Kołek systemowy

TRZPIEN PZ2 DO SV20E Z TULEJĄ ROZPOROWĄ

Z gniazdem wydłużającym do łącznika systemowego SV 20 E ST
x 200 szt.
Kołek systemowy

TRZPIEN AW20-DO SV20E, Z TULEJĄ-ROZPOR

Z gniazdem wydłużającym do łącznika systemowego SV 20 E ST
x 200 szt.
Tuleja łącząca ze śrubą

TRZPIEŃ PRZELOTOWY DO-SV20-PZ2-16-L15A

Do łącznika systemowego SV 20 E
x 200 szt.
Tuleja łącząca ze śrubą

ŁĄCZNIK PRZELOWY-DO-SV20-BLT-PZ2-19-L18

Do łącznika systemowego SV 20 E
x 200 szt.
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wzornik do otworów do łączników VBL-2

WZORNIK VBL2 DO ŁĄCZNIKÓW SV20

GRASS
Wzornik do łączników systemowych
x 1 szt.
Kołki stalowe do wbijania

RECZNY STEMPEL UDAROWY

Do łącznika systemowego SV 30