Łącznik systemowy SV 30
Łącznik systemowy SV 30
ŁĄCZNIK-SV30-DP-ZD-(NI)-WS4-19
Nr art. 0683230019
EAN 4038898691792
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Przejście dla klucza imbusowego 4 mm
Dostęp do regulacji wysokości nóżek meblowych przez łącznik
Łeb krzyżowy PZ2 i PH2
Możliwe nachylenie wkrętaka do 20°
Łatwość użycia
Łączniki mimośrodowe na krzywiźnie spadowej w położeniu krańcowym
- Brak samoczynnego luzowania po połączeniu
- Zatrzask transportowy do otwartych mebli
Możliwość użycia od strony montażu, przez otwór
Mocowania można ukryć
Łatwo dostępne gniazdo śruby
- Możliwość zamontowania półki od góry lub od przodu
- Można również użyć kołków lub drewnianych płytek łączących
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Znal |
Powłoka | Bez osłony |
Do materiału o grubości | 19 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!