Łącznik szybkomocujący VARIFIX® Systemfix 41
Łącznik szybkomocujący VARIFIX Systemfix 41
ŁĄCZNIK-SYSTEMFIX-PROFIL41-M10
Nr art. 0862104002
EAN 4045727591369
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Natychmiastowe mocowanie poprzez 1/4 obrotu
Połączenie z szyną poprzez blokadę cierną
Precyzyjne osadzenie w szynie montażowej – możliwość wyrównania w szynie
Możliwy montaż jedną ręką
Łatwiejszy montaż, zwłaszcza podczas pracy na drabinach
Do wszystkich modeli Systemfix 41
Możliwość podwieszania za pomocą długich prętów gwintowanych
Materiały dodatkowe(X)
Zalecane do bezpośredniego mocowania zacisków przewodów
![]() | |
Długość (L) | 38 mm |
Szerokość (B) | 38 mm |
Grubość materiału (t1) | 3 mm |
Grubość (t2) | 8 mm |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (G) | M10 |
Pasuje do szyny montażowej | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 90 °C |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowany |
Waga | 61 g |
Materiał elementu łączącego | POM – polioksymetylen |
Rodzaj gwintu (160) | M |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów, Niska emisja zanieczyszczeń / niskie zanieczyszczenie |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!