Łącznik szybkomocujący VARIFIX® Systemfix
Łącznik szybkomocujący VARIFIX Systemfix
NAKLADKA SYSTEMFIX M10
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Natychmiastowe mocowanie poprzez 1/4 obrotu
Połączenie z szyną poprzez blokadę cierną
Precyzyjne osadzenie w szynie montażowej – możliwość wyrównania w szynie
Możliwy montaż jedną ręką
Łatwiejszy montaż, zwłaszcza podczas pracy na drabinach
Do wszystkich modeli Systemfix
Optymalne zawieszenie za pomocą długich prętów gwintowanych
Materiały dodatkowe(X)
Zalecane do bezpośredniego mocowania zacisków przewodów
Długość (L) | 27 mm |
Szerokość (B) | 30 mm |
Grubość materiału (t1) | 2,5 mm |
Grubość (t2) | 5 mm |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (G) | M10 |
Pasuje do szyny montażowej | 26 x 18 mm |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 90 °C |
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowana, biała |
Waga | 24 g |
Materiał elementu łączącego | POM – polioksymetylen |
Rodzaj gwintu (160) | M |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!