Łącznik wkręcany prosty
ŚRUBUNEK-GD-(A2K)-D8-M12X1,5
Nr art. 0884020812
EAN 4011231812955
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Powierzchnia A2K
Srebrny kolor, pasywowanie grubowarstwowe (chrom trójwartościowy), grubość warstwy 8–12 µ
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do rury o średnicy | 8 mm |
Gwint przyłączeniowy (M) | M12 x 1,5 |
Maks. ciśnienie robocze | 20 bar |
Rodzaj przyłącza | Wtyk |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |