Łącznik z pasem i zabezpieczeniem przed upadkiem do prac na rusztowaniach
Mocowanie z zabezp. przed upadkiem, ruszt.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38857.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do szybkiego i łatwego mocowania na rurach oraz rusztowaniach o średnicy do 59 mm za pomocą dużego karabińczyka aluminiowego
- Odporność na uszkodzenie przez ostre krawędzie potwierdzona w testach
Materiały dodatkowe(X)
Norma EN | 354 |
Długość | 2 m |
Maks. obciążalność | 100 kg |