Łączniki, meblarstwo, SE 15

Łączniki, meblarstwo, SE 15
ŁĄCZNIK-MEB-SE15-15X13,5MM-DO-GR-19MM

Nr art. 0683242621

EAN 4056807579795

Ceny dostępne po zalogowaniu
Łączniki, meblarstwo, SE 15

Nr art. 0683242621

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 200 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

High-quality connector from the S series. Can be replaced with all 15 mm cam lock connectors via identical bore. The alternative to fixed connection.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowany

Przeznaczone do płyty o grubości

19 mm

Min./maks. głębokość wierconego otworu (L1)

13,5-14 mm

Odległość pomiędzy środkiem otworu a krawędzią (L2)

9,5 mm

Średnica wierconego otworu

15 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Śruba poł. kąt. na ucios do łącznika SE 15

TRZPIEŃ-ŁAMANY-DO-ŁĄCZNIKA-SE15-ZN

Mitre bolt with joint for connections of 85° to 180°
x 100 szt.
Wkręt dociskowy z gniazdem sześciokątnym ze ściętym stożkiem

WKRĘT-UST-ISO4026-45H-IS2,5-(A2K)-M5X40

ISO 4026, stal 45H, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
x 500 szt.
Śruby do łącznika SE 15

TRZPIEŃ-DO-ŁĄCZ-SE15-EURO5-34MM-ZN

Thread M6 or direct thread for bore ∅ 5 mm
x 200 szt.
Śruby panelu do łącznika SE 15

ŁĄCZNIK-MEBLOWY-DO-SYST-SE15-ZN-34MM

Use as plate connector or double bolt for centre panel
x 200 szt.
Tuleja, meblarstwo, seria S

TULEJA-WKRĘCNA-ZN-M6

Fast screwing in with hexagon socket and collar
x 200 szt.
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zaślepka przyklejana

ZAŚLEPKA-ABS-SA-CZARNA-D20MM

Dobra przyczepność, odporność na wodę i mydło
x 45 szt.