Łączniki mebli SM 10
Łączniki, meblarstwo, SM 10
ŁĄCZNIK-SM10-10X14MM-ZN-DO MATER-19MM
Nr art. 0683242641
EAN 4056807579757
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wysokiej jakości łączniki serii S
- Kompleksowy system wykonany ze stali z blatami ocynkowanymi
- Obudowa ∅ 10 mm, śruba ∅ 7 mm
- Stabilny napęd z gniazdem sześciokątnym rozmiar 3
- Prosty montaż, zamocowanie ponad głową również możliwe
- Duży dystans dokręcania 3,5 mm
- Odporny na tolerancje
- Odporny na wibracje
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian wymiarów. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
Materiały dodatkowe(X)
Stylowe meble
![]() | |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowany |
Przeznaczone do płyty o grubości | 19 mm |
Min./maks. głębokość wierconego otworu (L1) | 14-14,5 mm |
Odległość pomiędzy środkiem otworu a krawędzią (L2) | 9,5 mm |
Średnica wierconego otworu | 10 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!