Ładowana od przodu skrzynka ORSY® BULL z serii 5 do systemowego kufra narzędziowego
ORSY BULL — sk. do k. 8.4.1 bez pok.
SYSBOX-ORSY BULL-5-SYSCASE-8.4.1-WO-FLAP
SYSTEMKOFFER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Inteligentne rozwiązanie
Wystarczy ułożyć skrzynki na sobie i zablokować we właściwym położeniu za pomocą inteligentnych połączeń.
Wytrzymałość
Niezwykła wytrzymałość dzięki bokom odpornym na uderzenia wykonanym z wysokiej jakości tworzywa sztucznego niepodatnego na odkształcenia i korozję. Maksymalne obciążenie do 100 kg.
Praktyczne rozwiązanie
Duże, ergonomiczne uchwyty zapewniają wysoki komfort — brak odcisków na dłoniach.
Użyteczność
Łatwość zablokowania i odblokowania dzięki specjalnemu mechanizmowi przesuwnemu.
Bezpieczeństwo
Każdą ze skrzynek można zamknąć na kłódkę, aby uniemożliwić innym osobom uzyskanie dostępu do zawartości.
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar zewnętrzny) | 592 x 390 x 400 mm |
Materiał | Aluminium |
Zawartość | 67 l |
Wymiary systemu | 8.4.1 |
Masa produktu (jednej sztuki) | 8700 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!