Ładowarka AL-60-AS-LI
Ładowarka AL 60-AS-LI
ŁADOWARKA-(AL60-AS-LI)
MASTER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie wejściowe | 240 V/AC |
Maks. prąd ładowania | 3 A |
Długość kabla | 1,8 m |
Długość | 175 mm |
Szerokość | 147 mm |
Wysokość | 75 mm |
Moc wyjściowa | 90 W |
Czas ładowania | 60 min |
Masa produktu (jednej sztuki) | 836 g |
WEEE (zwrot zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych) | 06 |
Napięcie | 240 V/AC |
Napięcie wyjściowe | 18 V/DC |