Ładowarka AL 60-LI

Ładowarka 12 V AL 60-LI
ŁADOWARKA-(AL60-LI)

Nr art. 0700812

EAN 4050641912077

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ładowarka AL 60-LI

Nr art. 0700812
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
Odpowiednia do akumulatora LI-12 V.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Napięcie wejściowe

230 V/AC

Maks. prąd ładowania

3 A

Długość kabla

2 m

Długość

165 mm

Szerokość

120 mm

Wysokość

70 mm

Moc wyjściowa

55 W

Czas ładowania

60 min

Klasa ochrony

Klasa ochrony II/izolacja ochronna

Masa produktu (jednej sztuki)

750,000 g

WEEE (zwrot zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych)

5

Napięcie

230 V/AC

Napięcie wyjściowe

12 V/DC