Ładowarka AL 60-S3
Ładowarka AL 60-S3
ŁADOWARKA AL60-S3
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Długość kabla | 2 m |
Długość | 145 mm |
Szerokość | 109 mm |
Wysokość | 61 mm |
Maks. częstotliwość | 60 Hz |
Min. częstotliwość | 50 Hz |
Moc wyjściowa | 15 W |
Ilość części | 1 szt |
Maks. napięcie wejściowe | 240 V/AC |
Czas ładowania | 70 min |
Min./maks. napięcie wejściowe | 110-240 V/AC |
Masa produktu (jednej sztuki) | 320 g |
WEEE (zwrot zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych) | 5 |
Napięcie | 220 V/AC |