Ładowarka ALG 12 V BASIC M-CUBE

Ładowarka ALG 12 Basic
ŁADOWARKA-(ALG 12/3 BASIC)

Nr art. 5705730000

EAN 4061975598240

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ładowarka ALG 12 V BASIC M-CUBE

Nr art. 5705730000
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
Nadaje się do akumulatorów litowo-jonowych 12 V
  • Do ładowania akumulatora litowo-jonowego 12 V M-CUBE BASIC
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min./maks. napięcie wyjściowe

12-12 V/DC

Pasujące akumulatory

12 V

Min./maks. częstotliwość

50 / 60 Hz

Maks. prąd ładowania

3 A

Długość kabla

1,60 m

Długość

170 mm

Szerokość

125 mm

Wysokość

70 mm

Maks. napięcie wyjściowe

12 V/DC

Maks. częstotliwość

60 Hz

Min. częstotliwość

50 Hz

Maks. napięcie wejściowe

230 V/AC

Czas ładowania

0 min

Min./maks. temperatura pracy

0 do 40 °C

Min./maks. napięcie wejściowe

230-230 V/AC

Temperatura aplikacji maks.

40 °C

Temperatura aplikacji min.

0 °C

Komponent serwisowy

Ładowarka do maszyny

Masa produktu (jednej sztuki)

458,000 g

Min. napięcie wyjściowe

12 V/DC

WEEE (zwrot zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych)

5

Napięcie

230 V/AC