Ładowarka ALG 18 V M-CUBE
ŁADOWARKA-(ALG 18/4 BASIC)-M-CUBE SYSTEM
Nr art. 5705180000
EAN 4056807642338
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do ładowania akumulatorów litowo-jonowych 18 V M-CUBE BASIC
- W przypadku ładowarek o prądzie ładowania 8 A lub wyższym funkcja aktywnego chłodzenia ładowarki zapewnia jeszcze szybsze ładowanie podłączonego akumulatora
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie wejściowe | 230 V/AC |
Min./maks. napięcie wyjściowe | 18-18 V/DC |
Pasujące akumulatory | M-CUBE 18 V |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Maks. prąd ładowania | 4 A |
Długość kabla | 1,5 m |
Długość | 195 mm |
Szerokość | 130 mm |
Wysokość | 80 mm |
Maks. napięcie wyjściowe | 18 V/DC |
Maks. częstotliwość | 60 Hz |
Min. częstotliwość | 50 Hz |
Maks. napięcie wejściowe | 240 V/AC |
Czas ładowania | 45 min |
Min./maks. napięcie wejściowe | 220-240 V/AC |
Temperatura aplikacji min. | 0 °C |
Komponent serwisowy | Ładowarka do maszyny |
Masa produktu (jednej sztuki) | 760,000 g |
Min. napięcie wyjściowe | 18 V/DC |
Typ wtyczki | F |
WEEE (zwrot zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych) | 5 |
Napięcie | 18 V/DC |
Napięcie wyjściowe | 18 V/DC |