Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Ładowarka ALG 18 V M-CUBE

ŁADOWARKA ALG 18/8

Nr art. 5705808000

EAN 4099618680113

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ładowarka ALG 18 V M-CUBE

Nr art. 5705808000
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
Ładowarka ALG 18 V M-CUBE została zaprojektowana specjalnie do akumulatorów M-CUBE 18 V i zapewnia niezawodne działanie przy napięciu wejściowym AC 220-240 V.
  • Do ładowania akumulatorów litowo-jonowych 18 V M-CUBE BASIC

  • W przypadku ładowarek o prądzie ładowania 8 A lub wyższym funkcja aktywnego chłodzenia ładowarki zapewnia jeszcze szybsze ładowanie podłączonego akumulatora
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Napięcie wejściowe

230 V/AC

Min./maks. napięcie wyjściowe

18-18 V/DC

Pasujące akumulatory

M-CUBE 18 V

Min./maks. częstotliwość

50 / 60 Hz

Maks. prąd ładowania

8 A

Długość kabla

1,2 m

Długość

12 cm

Szerokość

22 cm

Wysokość

5 cm

Maks. napięcie wyjściowe

18 V/DC

Maks. częstotliwość

60 Hz

Min. częstotliwość

50 Hz

Moc wyjściowa

144 W

Maks. napięcie wejściowe

240 V/AC

Stopień ochrony IP

IP 50

Min./maks. napięcie wejściowe

220-240 V/AC

Temperatura aplikacji maks.

40 °C

Komponent serwisowy

Ładowarka do maszyny

Masa produktu (jednej sztuki)

899,000 g

Min. napięcie wyjściowe

18 V

Typ wtyczki

C

Obsługuje W-Connect

Nie

WEEE (zwrot zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych)

5

Napięcie

18 V

Napięcie wyjściowe

18 V/DC