Ładowarka ALG 18 V M-CUBE
ŁADOWARKA M-CUBE-(ALG18/12) 18V-12A
Nr art. 5705812000
EAN 4099618659690
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do ładowania akumulatorów litowo-jonowych 18 V M-CUBE BASIC
- W przypadku ładowarek o prądzie ładowania 8 A lub wyższym funkcja aktywnego chłodzenia ładowarki zapewnia jeszcze szybsze ładowanie podłączonego akumulatora
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie wejściowe | 230 V |
Min./maks. napięcie wyjściowe | 18-18 V |
Pasujące akumulatory | M-CUBE 18 V |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Maks. prąd ładowania | 12 A |
Długość kabla | 1,2 m |
Długość | 14 cm |
Szerokość | 24 cm |
Wysokość | 7 cm |
Maks. napięcie wyjściowe | 18 V |
Maks. częstotliwość | 60 Hz |
Min. częstotliwość | 50 Hz |
Moc wyjściowa | 216 W |
Maks. napięcie wejściowe | 240 V |
Stopień ochrony IP | IP 50 |
Min./maks. napięcie wejściowe | 220-240 V |
Temperatura aplikacji maks. | 40 °C |
Komponent serwisowy | Ładowarka do maszyny |
Masa produktu (jednej sztuki) | 921,000 g |
Min. napięcie wyjściowe | 18 V |
Typ wtyczki | C |
Obsługuje W-Connect | Nie |
WEEE (zwrot zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych) | 06 |
Napięcie | 18 V |
Napięcie wyjściowe | 18 V |