Ładowarka Do akumulatorowej lampy ręcznej i czołówki LED DCM
Ładowarka do akumulatorowej lampy ręcznej LED DCM
ŁADOWARKA DO 0827 940 119/ 809 119
Nr art. 0827940219
EAN 4058794717419
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Stopień ochrony IP | IP 20 |
Min./maks. napięcie | 100 / 240 V/AC |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Długość przewodu zasilającego | 1000 mm |