Ładowarka akumulatora pojazdu 12 V–100 A
Ładowarka akumulatora pojazdu 12 V–100 A
PROSTOWNIK-VEH-12V-100A-20-1200AH
Nr art. 0510955710
EAN 4056807743936
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Częstotliwość | 50 Hz |
Maks. napięcie ładowania | 14,8 V/DC |
Prąd ładowania | 100 A |
Min./maks. pojemność akumulatora/baterii | 20-1200 Ah |
Moc znamionowa | 1600 W |
Oznaczenie akumulatora | Akumulatory kwasowo-ołowiowe 12 V (otwarte, MF, wapniowe, VRLA, GEL, włóknina AGM, EFB, EFB+) |
Charakterystyka ładowania | IUoU |
Stopień ochrony IP | IP 21 |
Długość kabla | 2,5 m |
Całkowicie izolowane zaciski ładowania | Tak |
Długość (przewód do ładowania akumulatora z końcówkami) | 5 m |
Przekrój poprzeczny kabla | 16 mm² |
Masa produktu (jednej sztuki) | 8340,000 g |
Kolor | Srebrny, Jasnoszary, podobny do RAL 7035 |
Zabezpieczenie przed iskrzeniem | Tak |
Ochrona przed odwrotną biegunowością | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!