Ładowarka bezprzewodowa ERGOPOWER PAD
Ładowarka bezprzewodowa PAD do lamp Ergopower+
ŁADOWARKA BEZPRZEWODOWA-PAD I
Nr art. 0827940991
EAN 4061975622624
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- 2 magnesy montowane z tyłu przeznaczone do montażu na powierzchniach metalowych
- 4 otwory przelotowe przeznaczone do montażu za pomocą śrub (elementy mocujące nie wchodzą w skład zestawu)
- Dodatkowe wyjście USB-A do ładowania innych urządzeń
- Wydajne i wygodne ładowanie dzięki zoptymalizowanemu pozycjonowaniu lampy na płycie ładującej
Przeznaczona tylko do lamp z serii produkcyjnej ERGOPOWER+. Ładowarki te nie są przeznaczone do ładowania telefonów komórkowych.
Materiały dodatkowe(X)
Do użytku wewnątrz
Konstrukcja | Do jednej lampy ERGOPOWER+ |
Stopień ochrony IP | IP 20 |
Klasa ochrony | Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie |
Klasa ochrony ładowarki | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Min./maks. napięcie | 100 / 240 V/AC |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Maks. napięcie znamionowe 2 | 5 V/DC |
Maks. natężenie prądu | 1 A |
Długość przewodu zasilającego | 1000 mm |
Rodzaj przyłącza | USB typ A, USB typ C |
Szerokość x wysokość x głębokość | 100 x 175 x 13,5 mm |
Min./maks. temperatura ładowania | -10 do 35 °C |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!