Ładowarka bezprzewodowa ERGOPOWER PAD

Ładowarka bezprzewodowa PAD do lamp Ergopower+
ŁADOWARKA BEZPRZEWODOWA PAD II

Nr art. 0827940992

EAN 4061975622631

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ładowarka bezprzewodowa ERGOPOWER PAD

Nr art. 0827940992
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
Indukcyjne (bezprzewodowe) ładowanie akumulatorowych lamp Würth. Można je rozpoznać po znaku "+" w nazwie produktu.
  • 2 magnesy montowane z tyłu przeznaczone do montażu na powierzchniach metalowych

  • 4 otwory przelotowe przeznaczone do montażu za pomocą śrub (elementy mocujące nie wchodzą w skład zestawu)

  • Dodatkowe wyjście USB-A do ładowania innych urządzeń

  • Wydajne i wygodne ładowanie dzięki zoptymalizowanemu pozycjonowaniu lampy na płycie ładującej
Uwaga

Przeznaczona tylko do lamp z serii produkcyjnej ERGOPOWER+. Ładowarki te nie są przeznaczone do ładowania telefonów komórkowych.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do użytku wewnątrz

Konstrukcja

Do dwóch lamp ERGOPOWER+

Stopień ochrony IP

IP 20

Klasa ochrony

Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie

Klasa ochrony ładowarki

Klasa ochrony II/izolacja ochronna

Min./maks. napięcie

100 / 240 V/AC

Min./maks. częstotliwość

50 / 60 Hz

Maks. napięcie znamionowe 2

5 V/DC

Maks. natężenie prądu

2 A

Długość przewodu zasilającego

1000 mm

Rodzaj przyłącza

USB typ A, USB typ C

Szerokość x wysokość x głębokość

210 x 100 x 13,5 mm

Min./maks. temperatura ładowania

-10 do 35 °C

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Akumulatorowa lampa ręczna LED Ergopower Slim+

LAMPA-AKU-LED-ERGOPOWER-SLIM+-TYPC

Giętka ręczna lampa LED o smukłej konstrukcji. Z gniazdem ładowania USB-C i funkcją ładowania bezprzewodowego.
x 1 szt.
Bezprzewodowa lampa ręczna LED Ergopower Twinblade+

LAMPA AKU-LED-ERGOPOWER-TWINBLADE-TYPC

Giętka lampa ręczna LED z wąską głowicą oświetleniową. Z gniazdem ładowania USB-C i funkcją ładowania bezprzewodowego.