Ładowarka do akumulatorów Pro 6

Ładowarka do akumulatorów Pro6
ŁADOWARKA AKUMULATORÓW AAA/AA PRO6

Nr art. 0827415

EAN 4065746482448

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ładowarka do akumulatorów Pro 6

Nr art. 0827415
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
W zestawie 4 wstępnie naładowane akumulatory AA i 4 wstępnie naładowane akumulatory AAA NiMH

Szybkie ładowanie z delikatnym ładowaniem wstępnym


  • Ładowarka ładuje akumulatory prądem do 800 mA w szybki i kontrolowany sposób

  • Słaby lub głęboko rozładowany akumulator może być wstępnie naładowany niskim prądem, jeśli jest to wymagane

  • Akumulatory są utrzymywane w urządzeniu w stanie pełnego naładowania impulsami ładującymi

  • W pełni zautomatyzowany 7-etapowy proces ładowania maksymalizuje żywotność i wydajność akumulatorów


Szybki test pojemności i analiza akumulatorów


  • Natychmiast po włożeniu do urządzenia szybki test pojemności określa poziom naładowania resztkowego akumulatora i wyświetla go na 3-kolorowym panelu LED przez 5 sekund

  • Działanie akumulatora jest analizowane i oceniane w celu określenia, czy akumulator może być nadal niezawodnie używany, czy też jest uszkodzony


Wyłączanie IQ


  • Kilka mechanizmów ochronnych zabezpiecza włożone akumulatory przed przegrzaniem i przeładowaniem


USB typu C


  • Ładowarka jest wyposażona w przewód do ładowania USB typu C, który wchodzi w zakres dostawy
Obszar zastosowania
Instrukcja
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Mieści do 4 akumulatorów AA i AAA

Maks. liczba gniazd ładowania akumulatorów AAA

4 szt

Maks. liczba gniazd ładowania akumulatorów AA

4 szt

Prąd ładowania akumulatora AAA

400 mA

Prąd ładowania akumulatora AA

800 mA

Wyświetlacz

Dioda

Szybki test pojemności

Tak

Indywidualne monitorowanie szczelin

Tak

Funkcja automatycznego odświeżania

Tak

Wykrycie uszkodzenia akumulatora

Tak

Kontrola temperatury

Tak

Stopień ochrony IP

IP 20

Masa produktu (jednej sztuki)

352,000 g

Kolor

Czarny

Długość x szerokość x wysokość

96,7 x 71,9 x 29 mm

Zawiera Ładowarka do akumulatorów Pro 6:
4 x
Wstępnie naładowany akumulator NiMH o dużej pojemności Wstępnie naładowane

AKUMULKATOREK NIMHMICRO AAA 1,2V 1100MAH

Opis:
Mikro AAA
Doskonale nadają się do zastosowań o wysokim zapotrzebowaniu na energię
Ilość: 4 x
4 x
Wstępnie naładowany akumulator NiMH o dużej pojemności Wstępnie naładowane

AKUMULKATOREK NIMHMIGNON AA 1,2V-2850MAH

Opis:
Mignon AA
Doskonale nadają się do zastosowań o wysokim zapotrzebowaniu na energię
Ilość: 4 x