Ładowarka samochodowa USB, 2,4 A
Ładowarka samochodowa Dual 2 porty USB
ŁADOWARKA-VEH-MP-CHARGER-DUAL-USB-2,4A
Nr art. 0837900103
EAN 4056807042053
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Uniwersalna funkcja szybkiego ładowania, zgodna z Apple, Samsung, HTC, Sony itp.
- Inteligentne sterowanie ładowaniem, automatyczne wykrywanie maksymalnego możliwego prądu ładowania
- Ładuje tak szybko, jak oryginalna ładowarka
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 48 mm |
Moc znamionowa | 12 W |
Maks. prąd wejściowy | 1250 mA |