Ładowarka systemu naprawy wgnieceń Easy Puller
Ładowarka systemu naprawy wgnieceń Easy Puller
ŁADOWARKA DO AKUMULATORA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie wejściowe | 264 V/AC |
Min./maks. napięcie wyjściowe | 100-240 V |
Min./maks. częstotliwość | 60 / 60 Hz |
Maks. prąd ładowania | 2 A |
Długość kabla | 1500 mm |
Długość | 115 mm |
Szerokość | 75 mm |
Wysokość | 65 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!