Łańcuch z tworzywa sztucznego

Łańcuch z tworzywa sztucznego

Nr art. 0899610812

EAN 4011231844000

Ceny dostępne po zalogowaniu
Łańcuch z tworzywa sztucznego

Nr art. 0899610812
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
Do odgradzania i zabezpieczania, a także oznaczania podtopionych obszarów
  • Odporne na rdzę

  • Bez ostrych krawędzi

  • Lekkie

  • Zmywalne

  • Antymagnetyczne

  • Nieprzewodzące

  • Odporne na ścieranie

  • Wysoka odporność na działanie warunków atmosferycznych
Uwaga

Nie nadają się do wieszania ciężkich przedmiotów

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Oznakowanie i ogradzanie np. stref zagrożenia, placów budowy, kempingów, działek, parkingów, wjazdów, tras targowych, ścieżek ogrodowych, chodników, boisk sportowych, wjazdów na tereny prywatne itp.

  • Czarno-żółte łańcuchy, np. do miejsc pracy związanych z e-mobilnością

Średnica (Ø)

8 mm

Kolor

Czerwono-biały

Długość

25 m

Długość ogniwa (wewnątrz) (c)

61 mm

Liczba ogniw łańcucha do zmiany koloru

9 szt

Szerokość zewnętrzna (b)

25 mm

Grubość znamionowa (d)

8 mm

Materiał

PE - Polyethylene

Odporność temperaturowa min./maks.

-70 do 100 °C

Masa produktu (jednej sztuki)

3000,000 g

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Pachołek z tworzywa sztucznego z podstawą do łańcuchów odgradzających

SLUPEK OSTRZEGAWCZY CZERWONO/BIAŁY

Wielofunkcyjny pachołek z podstawą z PCW pochodzącego z recyklingu; idealny do odgradzania niebezpiecznych obszarów w celu ochrony pracowników i gości
x 2 szt.
Pachołek aluminiowy z podstawą do łańcuchów odgradzających

SŁUPEK OSTRZEGAWCZY ALU CZERWONO/BIAŁY

Wielofunkcyjny pachołek z podstawą z PCW pochodzącego z recyklingu; idealny do odgradzania niebezpiecznych obszarów w celu ochrony pracowników i gości
x 1 szt.
Pachołek aluminiowy z podstawą do łańcuchów odgradzających

SŁUPEK OSTRZEGAWCZY ALU 90CM CZER/BIALY

Wielofunkcyjny pachołek z podstawą z PCW pochodzącego z recyklingu; idealny do odgradzania niebezpiecznych obszarów w celu ochrony pracowników i gości
x 1 szt.
Zaczep z hakiem

HACZYK ŁAŃCUCHA OSTRZEGAWCZEGO CZERW.8MM

Do łańcuchów z tworzyw sztucznych
x 10 szt.
Kompozytowy element łączny

OCZKO ŁANCUCHA OSTRZEGAWCZEGO CZERW. 8MM

Do łańcuchów z tworzyw sztucznych
x 10 szt.