Łańcuchowy obcinak do rur
Łańcuchowy obcinak do rur
OBCINACZ LANCUCHOWY DO RUR
Nr art. 071555 10
EAN 4024835343558
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do rur ze stali szlachetnej o grubości ścianki do 2,5 mm i średnicy do 60 mm
Przedłużacz łańcucha do większych średnic cięcia
Dzięki rozwiązaniu chwytu
Można pracować bez wysiłku
Duża śruba skrzydełkowa
- Łatwa regulacja podczas cięcia
- Szybka regulacja zakresu roboczego
Stal specjalna, niklowana
- Obcinak należy prowadzić zawsze prostopadle do rury
- Nie wolno wykonywać ruchów osiowych ani wywierać nacisku
- Należy upewnić się, że rolki tnące i łańcuch są odpowiednio nasmarowane
Materiały dodatkowe(X)
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!