Łazienkowy zacisk uziomowy Dla jednego przewodu
Łazienkowy zacisk uziomowy dla jednego przewodu
ZACISK UZIEM. WANNY (1X2,5-16,0SMM)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Opcje połączeń
- Przewody jedno- lub wielożyłowe o przekroju od 2,5 do 16 mm²
- Przewody cienkożyłowe o przekroju 2,5-10 mm²
Materiał podkładki, nakrętki i śruby: Żelazo, ocynkowane i chromowane
Materiały dodatkowe(X)
Do montażu na istniejących listwach uziemiających, np. wanien i brodzików
Min./maks. przekrój drutu | 2,5-16 mm² |
Materiał | Mosiądz / stal |
Min. przekrój drutu | 2.5 mm² |
Maks. przekrój drutu | 16 mm² |