klej i szczeliwo K+D ULTRA TRANSPARENT

Szczeliwo klejowe ULTRA TRANSPARENT
KLEJ I SZCZELIWO ULTRA TRANSPARENT

Nr art. 0893225120
EAN 4062856641970

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Elastyczny klej i uszczelniacz na bazie MS-polimerów o uniwersalnym zastosowaniu i krystalicznej przezroczystości
Ultra transparentna, krystaliczna spoina. Doskonała, długotrwała przyczepność do wielu rodzajów powierzchni, nawet lekko wilgotnych. Wysoka wytrzymałość i znakomite właściwości uszczelniające. Po utwardzeniu może być malowany (konieczna próba). Dobra odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. Nie powoduje korozji metali. Nie zawiera rozpuszczalników, izocyjanianów ani silikonu.
UwagaPrzechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze od +0°C do +25°C.
Spełnia wymagania norm:
EN 15651-1:2012 Typ F-EXT-INT Klasa 12,5 P
EN 15651-3: 2012 Typ S Klasa S1 Produktu nie należy stosować na powierzchniach bitumicznych, podłożach na bazie naturalnego kauczuku, tiokolu, butylu,podłożach chloroprenowych lubna materiałach budowlanych, któremogą wydzielać oleje, plastyfikatory lub rozpuszczalniki. Nie stosować w całkowicie zamkniętych przestrzeniach,ponieważ do jego utwardzeni aniezbędna jest wilgoć z powietrza. Uszczelniacz nie jest przeznaczonydo szklenia strukturalnego ani kontaltu z szybami zespolonymi.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowaniaDo uszczelniania elementów fasad, złączy ścian i posadzek, złączy w pomieszczeniach sanitarnych oraz jako uniwersalny wypełniacz spoin, pęknięć i nierównych powierzchni. Idealny do bezbarwnego klejenia i uszczelniania połączeń elementów wykonanych ze szkła, stali, kamienia naturalnego, paneli, listew, parapetów, glazury, terakoty, drewna, metali i blach metalowych, a także luster.
InstrukcjaŁączone powierzchnie powinny być czyste, odkurzone, odtłuszczone, bez śladów rdzy smarów, olejów i farb oraz innych zanieczyszczeń, które mogą obniżyć przyczepność. Spoina powinna mieć szerokość od 6 do 25 mm. Stosunek głębokości do szerokości spoiny powinien wynosić 2:1. W celu ograniczenia przylegania uszczelniacza do trzech powierzchni należy stosować wypełnienie ze sznura dylatacyjnego. Klej i szczeliwo wyciskać za pomocą mechanicznych lub pneumatycznych pistoletów do kartuszy. Powierzchnię spoiny należy wygładzić szpachelką do wygładzania fug. Obróbki powinny być wykonane w czasie 5 - 15 min. Można też użyć preparatu do wygładzania powierzchni mas uszczelniających. Spoinę pozostawić do całkowitego utwardzenia.

Zawartość

290 ml

Pojemnik

Kartusz współosiowy

Baza chemiczna

Silan- modyfikowany polieter alifatyczny

Kolor

Bezbarwny

Gęstość/warunki

1,05 g/ml / Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50%

Min./maks. temperatura aplikacji

+5 do +40 °C

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

15 Miesiące / w temp. > 0°C