pierścień uszczelniający z tworzywa sztucznego
PIERŚCIEŃ-DIN7603-ESCORT-12,8X20,2X2,1
Nr art. 046412 20
EAN 4011231393744
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Ford Escort (korek spustowy oleju)
Średnica wewnętrzna (d1) | 12,8 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 20,2 mm |
Grubość (b) | 2,1 mm |
Numer porównawczy | Orig. Ford Escort-Nr. 1 451 991 |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Pasuje do pojazdów produkcji | Ford |