Segmentowa tarcza do szlifowania Flexi-Disc
Ściernica płatkowa filcowa Flexi-Disc
SCIER.LAM.FLEXI ZEBRA D50X22.2 P80
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
∅ 50 i 76 mm:
- Elastyczna, segmentowa tarcza do szlifowania mini, przystosowana do szybkiego mocowania, do użytku w pneumatycznych szlifierkach osiowych (kątowych) i na wałkach giętkich.
- Tarcze o średnicy 76 mm ∅mogą być używane również w pneumatycznych lub elektrycznych szlifierkach kątowych z uchwytem M14.
∅ 115 mm:
Elastyczne segmentowe tarcze do szlifowania z mocowaniem 22,23 mm do pneumatycznych lub elektrycznych szlifierek kątowych
Budowa:
- ∅ 50 i 76 mm z wytrzymałą plastikową tarczą i szybką wymianą
- ∅ 115 mm z wielowarstwową tarczą z tkaniny szklanej i otworem 22,23 mm
- Wytrzymała i elastyczna tkanina bawełniana o wysokiej odporności na rozdarcia
Dodatkowe zalety tarcz Flexi-Disc w porównaniu z innymi tarczami fibrowymi:
- Bez zatykania i rozmazywania
- Niskie temperatury szlifowania, prawie bez kolorów odpuszczania, zwłaszcza przy użyciu produktów Flexi Disc
- Uniwersalne rozwiązanie do szerokiej gamy zastosowań
- Pozwala uzyskać znacznie gładsze powierzchnie dzięki zastosowaniu jednorodnego ziarna
- Większa odporność na rozdarcia podczas szlifowania narożników i krawędzi
- Wyższe szybkości usuwania materiału
Materiały dodatkowe(X)
Rozwiązanie podobne do tarczy mini, ale przeznaczone specjalnie do wklęsłych/zakrzywionych powierzchni i do obróbki wykańczającej, szlifowania przejść i szlifowania profilowego.
Obrabiane materiały:
Specjalnie do stali nierdzewnych, stopów chromu i niklu, stali stopowej i niestopowej, stali konstrukcyjnej, stali narzędziowej, metali nieżelaznych, żeliwa, twardych tworzyw sztucznych i drewna.
Średnica (Ø) | 50 mm |
Mocowanie od strony maszyny | System Roloc 3M |
Rozmiar ziarna | 80 |
Konstrukcja | Prosty |
Materiał tarczy nośnej | Tworzywo sztuczne |
Maks. prędkość obrotowa | 30000 obr/min |
Materiał ścierny | Korund cyrkonowy |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!