Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 18 o liczbie wersji: 101
Wytrzymała ściernica płatkowa o wysokiej wydajności.
Korund cyrkonowy, odpowiedni zwłaszcza do obróbki stali nierdzewnej
Korund syntetyczny, odpowiedni zwłaszcza do obróbki stali stopowej i niestopowej.
Z ziarnem ceramicznym o działaniu aktywnym, specjalnie osadzonym, przeznaczonym do stali nierdzewnej i wysokostopowej
Ceramiczne ziarno ścierne stworzone specjalnie do stali nierdzewnej i wysokostopowej
Dobry widok obrabianego materiału „przez tarczę”. Idealne rozwiązanie do obróbki arkuszy cienkiego metalu.
Korund cyrkonowy. Także do użytku w systemie 3M Roloc.
The pipe professional. Welding seam removal and finish grinding in one work step.
For optimum view when machining workpieces made from steel, stainless steel and aluminium
For extremely high and fast removal rate at low contact pressure for steel, stainless steel and aluminium.
Profesjonalne narzędzie do spoin pachwinowych stali i stali nierdzewnej. Obróbka trudno dostępnych miejsc, takich jak spoiny pachwinowe.
Segmentowa tarcza do szlifowania z opatentowanym kształtem i rozmieszczeniem segmentów. Bardzo długa żywotność w połączeniu z bardzo wysokim stopniem usuwania materiału. Doskonałe rozwiązanie zwłaszcza do szlifowania krawędzi.
Do szlifierek kątowych z bezpośrednim mocowaniem M14. Doskonała do polerowania i usuwania drobnych przebarwień (hydraulicy).
High-quality abrasive grain for excellent durability.
The robust grinding disc with high performance values. Quick stock removal and exceptionally fast cut on stainless steel and high-alloy steels.
Z aktywną mieszanką szlifierską opracowaną specjalnie do stali nierdzewnej i stali wysokostopowych (Surface Pro).
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.