Listkowa tarcza szlifierska z włókniny
Włókninowa tarcza listkowa
TARCZA LAMELOWA P180 -115X22,2MM
Nr art. 0585311518
EAN 4045989266715
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Nie zawiera żelaza, chloru ani siarki (≤ 0,1%)
- Wzmocniona nylonowa włóknina ścierna z przeszytą tarczą z tkaniny
- Wytrzymały talerz wsporczy z włókna szklanego
- Długa żywotność dzięki układowi listkowemu
- Kompaktowa konstrukcja do intensywnego szlifowania
- Nie zmienia kształtu podczas szlifowania
- Nie blokuje się
- Szlifowanie na zimno (niska temperatura pracy)
- Nie jest wymagana dodatkowa stopa szlifierska
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczona do szlifowania powierzchni i krawędzi, wyrównywania i wygładzania, usuwania zadziorów oraz obróbki szwów spawalniczych
Do czyszczenia i polerowania stali niestopowej i wysokostopowej, aluminium oraz metali nieżelaznych.
Usuwanie powłok tlenkowych i barw nalotowych po spawaniu i cięciu plazmowym blach ze stali szlachetnej.
Usuwanie nierówności powierzchni (małe rysy).
Do przygotowywania powierzchni do malowania, a także usuwania farby i rdzy.
Średnica (Ø) | 115 mm |
Otwór | 22,23 mm |
Kolor | Czerwonobrązowy |
Konstrukcja | Średnie |
Rozmiar ziarna | 180 |
Maks. prędkość obrotowa | 13300 obr/min |