Listkowa tarcza szlifierska z włókniny
Listkowa tarcza szlifierska z włókniny - 1
Listkowa tarcza szlifierska z włókniny - 2
Listkowa tarcza szlifierska z włókniny - 3
Listkowa tarcza szlifierska z włókniny - 4
Listkowa tarcza szlifierska z włókniny - 5
Listkowa tarcza szlifierska z włókniny - 6
Listkowa tarcza szlifierska z włókniny - 7

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Listkowa tarcza szlifierska z włókniny

Do bezpośredniego montażu na szlifierkach kątowych. Do czyszczenia i polerowania stali niestopowej i wysokostopowej, aluminium oraz metali nieżelaznych.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 6
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
  • Nie zawiera żelaza, chloru ani siarki (≤ 0,1%)

  • Wzmocniona nylonowa włóknina ścierna z przeszytą tarczą z tkaniny

  • Wytrzymały talerz wsporczy z włókna szklanego

  • Długa żywotność dzięki układowi listkowemu

  • Kompaktowa konstrukcja do intensywnego szlifowania

  • Nie zmienia kształtu podczas szlifowania

  • Nie blokuje się

  • Szlifowanie na zimno (niska temperatura pracy)

  • Nie jest wymagana dodatkowa stopa szlifierska