brzeszczot do wyrzynarki, drewno, dwie gwiazdki

Brzeszczot do wyrzynarki 2S, do drewna
BRZESZ.WYRZYN.DREW.5 SZT.69/4

Nr art. 0608116113
EAN 4011231500036

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wysokiej jakości brzeszczot do wyrzynarki o podwyższonych wymaganiach. Np. do cięcia drewna i płyt.
  • Do użytku z wyrzynarkami z uchwytem T.
Uwaga

Więcej informacji technicznych można znaleźć na opakowaniu produktu.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja

System oznaczeń barwnych


  • Brązowy: Przeznaczone do drewna

  • Niebieski: Przeznaczone do metali

  • Szary: Przeznaczone do zastosowań budowlanych/uniwersalnych

  • Zielony: Przeznaczone do stali szlachetnej

  • Pomarańczowy: Przeznaczone do tworzyw sztucznych


System gwiazdek


  • Cztery gwiazdki: Piła tarczowa do ekstremalnych zastosowań o wysokiej wydajności i bardzo długiej żywotności.

  • Trzy gwiazdki: Piła tarczowa do wyjątkowo wymagających zastosowań o wysokiej wydajności cięcia i długiej żywotności.

  • Dwie gwiazdki: Ostrze idealne do wymagających zastosowań.

  • Jedna gwiazdka: Standardowe ostrze idealne do konwencjonalnych zastosowań.

Długość robocza

69 mm

Min./maks. grubość materiału

5-50 mm

Podziałka uzębienia

4 mm

Szczególnie przydatne do

Twarde drewno, miękkie drewno
PCW

Przeznaczone do

Sklejka
Drewno klejone warstwowo

Ilość części

5 szt

Uchwyt narzędziowy brzeszczotu wyrzynarki

Uchwyt T

Długość (L)

100 mm

Konstrukcja

Uzębienie tylne