Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Brzeszczoty do wyrzynarki

Sortowanie

Popularne produkty
Najpopularniejsze produkty w kategorii Brzeszczoty do wyrzynarki

Brzeszczoty do wyrzynarek

Wyrzynarki to narzędzia niezbędne podczas prac stolarskich, ślusarskich czy wykończeniowych. W sklepie internetowych Würth znajdziesz brzeszczoty do wyrzynarek dostosowane do pracy z materiałami różnego typu. Oferujemy:

  • brzeszczot do cięcia karoserii
    o materiał: bimetal
    o uchwyt narzędziowy: Würth SP/Fein
    o długość robocza: 66 mm, 90 mm.
  • brzeszczot do cięcia drewna:
    o odpowiedni do: twardego i miękkiego drewna, laminowanych płyt pilśniowych, sklejki, drewna klejonego, płyt wiórowych
    o uchwyt narzędziowy: uchwyt T
    o długość robocza: 57 mm, 66 mm, 69 mm, 72 mm, 75 mm, 90 mm, 90 mm, 93 mm, 104 mm, 108 mm, 126 mm, 155 mm.
  • brzeszczot do cięcia metalu:
    o uchwyt narzędziowy: Würth SP/Fein
    o długość robocza: 63 mm, 66 mm, 68 mm, 75 mm, 108 mm, 110 mm
    o wykonanie: karbowane.
  • brzeszczot do cięcia stali szlachetnej
    o uchwyt narzędziowy: uchwyt T
    o wykonanie: szlifowane
    o długość robocza: 57 mm, 89 mm.
  • brzeszczot do cięcia tworzyw sztucznych
    o uchwyt narzędziowy: uchwyt T
    o wykonanie: szlifowane
    o długość robocza: 77 mm, 109 mm.
  • brzeszczot do cięcia materiałów budowlanych:
    o uchwyt narzędziowy: uchwyt T
    o długość robocza: 57 mm, 74 mm, 75 mm, 90 mm, 91 mm, 105 mm, 106 mm, 110 mm, 155 mm, 220 mm.

Brzeszczoty dla profesjonalistów

Brzeszczoty dostępne w naszym sklepie stworzone zostały z myślą o zawodowcach, którzy poszukują wytrzymałych, niezawodnych narzędzi i akcesoriów. Do ich wyprodukowanie użyte zostały materiały najwyższej jakości, co gwarantują długą bezawaryjną pracę. Przemyślana konstrukcja i precyzyjnie wykonanie sprawia, że brzeszczoty Würth sprostają oczekiwaniom stolarzy, dekarzy, ślusarzy i innych fachowców.