Zestaw wkrętaków VDE 14 elementów

Zestaw wkrętaków VDE 14 szt.
ZESTAW WKRETAKOW VDE W KASECIE

Nr art. 061390014

EAN 4045727250228

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zestaw wkrętaków VDE 14 elementów

Nr art. 061390014
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
Zostaw składa się z uchwytu, nasadki obrotowej do mechaniki precyzyjnej i 12 wymiennych trzpieni

12 wymiennych grotów


Wybierz odpowiedni grot, włóż do uchwytu i gotowe!



Mogą być również stosowane jako wkrętaki do elektroniki i mechaniki precyzyjnej


Z dołączaną nasadką obrotową

Uwaga

Długość całkowita wkrętaka nie jest równa sumie długości klingi i uchwytu, ponieważ klinga jest osadzana w uchwycie.

Indywidualnie testowane zgodnie z IEC 60900

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość elementów w zestawie

14 szt

Zawiera Zestaw wkrętaków VDE 14 elementów:
1 x
Ostrze wymienne VDE

KLINGA VDE 0.5X3.0

Opis:
rowek; Długość: 175 mm; 0,5 x 3,0 mm; 3.0 mm
Do wkrętaków VDE
Ilość: 1 x
1 x
Ostrze wymienne VDE

CHBLDE-VDE-SCRDRIV-SL-0,8X4,0X175

Opis:
rowek; Długość: 175 mm; 0,8 x 4,0 mm; 4.0 mm
Do wkrętaków VDE
Ilość: 1 x
1 x
Wymienny grot VDE do wkrętaków VDE

KLINGA VDE PZ 2

Opis:
PZ2; Długość: 175 mm
Wymienny grot do Zestaw wkrętaków VDE;14 elementów;061390014
Ilość: 1 x
1 x
Ostrze wymienne VDE

KLINGA VDE PH 1

Opis:
PH1; Długość: 155 mm
Do wkrętaków VDE
Ilość: 1 x
1 x
Replacement blade VDE TX for screwdriver

WYMIENNA KLINGA DO WKRETAKA-VDE-TX10X175

Opis:
TX10; Długość: 175 mm
Replacement interchangeable blade for VDE screwdriver set 14 pieces 061390014
Ilość: 1 x
1 x
Replacement blade VDE TX for screwdriver

WYMIENNE OSTRZE DO WKRETKA-VDE-TX-15X175

Opis:
TX15; Długość: 175 mm
Replacement interchangeable blade for VDE screwdriver set 14 pieces 061390014
Ilość: 1 x
1 x
Ostrze wymienne VDE

WYMIENNA KLINGA DO WKRETAKA-VDE-PH2X175

Opis:
PH2; Długość: 175 mm
Do wkrętaków VDE
Ilość: 1 x
1 x
Replacement blade VDE TX for screwdriver

WYMIENNA KLINGA DO WKRET.VDE-TX-20X175

Opis:
TX20; Długość: 175 mm
Replacement interchangeable blade for VDE screwdriver set 14 pieces 061390014
Ilość: 1 x
1 x
Ostrze wymienne VDE

KLINGA VDE 0.4X2.5

Opis:
rowek; Długość: 150 mm; 0,4 x 2,5 mm; 2.5 mm
Do wkrętaków VDE
Ilość: 1 x
1 x
Ostrze wymienne VDE

KLINGA VDE 0.6X3.5

Opis:
rowek; Długość: 175 mm; 0,6 x 3,5 mm; 3.5 mm
Do wkrętaków VDE
Ilość: 1 x
1 x
Ostrze wymienne VDE

WYM.OSTRZE-VDE-DO WKRET.-SL-1,0X5,5X175

Opis:
rowek; Długość: 175 mm; 1,0 x 5,5 mm; 5.5 mm
Do wkrętaków VDE
Ilość: 1 x
1 x
Ostrze wymienne VDE

WYM.KLINGA-VDE-DO WKRETAKA-SL1,2X6,5X175

Opis:
rowek; Długość: 175 mm; 1,2 x 6,5 mm; 6.5 mm
Do wkrętaków VDE
Ilość: 1 x
1 x
Uchwyt VDE

REKOJESC VDE

Opis: Do ostrzy wymiennych VDE
Ilość: 1 x