Rozbudowany zestaw bitów z krótkimi i długimi wersjami najczęściej używanych bitów do gniazd standardowych. Oprócz uchwytu do bitu zestaw zawiera również grzechotkę do używania bitów bez narzędzia
Zawiera wszystkie bity do najpopularniejszych standardowych śrub
Bity o długości 70 mm do trudno dostępnych miejsc
Łatwe wyjmowanie i przejrzyste przechowywanie bitów
- Wkładki piankowe z oznaczeniem bitu
- System kodowania bitów kolorami — od razu widać, który bit pasuje do danej śruby
Pokrętło z grzechotką do bitów
- Bardzo mała głowica grzechotki, bardzo wąska konstrukcja, kąt 10°
- Z drobnymi zębami, 64 zęby
- Z 2-komponentowym uchwytem
Uchwyt do bitu
- Bardzo szybka, łatwa i bezpieczna wymiana bitów
- Funkcja szybkiej wymiany jedną ręką: Delikatne przyciśnięcie blokady powoduje wysunięcie bitu do przodu.
- Dostęp do nisko położonych i trudno dostępnych śrub dzięki bardzo wąskiej konstrukcji (maks. ∅ 10,5 mm)
Zakres dostawy
- Bity 25 mm
- 3x PH 1, 9x PH2, 3x PH3
- 3x PZ1, 9x PZ2, 3x PZ3
- 1x TX8, 1x TX10, 1x TX15, 2x TX20, 2x TX25, 1x TX27, 1x TX30, 1x TX40
- 1x płaski 3,0; 4,5; 5,5; 6,5; 8,0 mm
- 1x AW10, 5x AW20, 2x AW25, 1x AW30, 1x AW40
- 1x napęd kwadratowy 1, 2, 3, 4 mm
- Gniazdo sześciokątne 1x 1,5; 1x 2; 1x 2,5; 1x 3; 2x 4; 2x 5; 2x 6; 1x ¼ cala; 1x 7; 1x 8 mm
- Bity 70 mm
- 1x PH1, 2x PH2, 1x PH3
- 1x PZ1, 2x PZ2, 1x PZ3
- 1x TX20, TX25, TX30
- 1x AW10, AW20, AW30
- 1x płaski 5,0 mm
- 1x grzechotka do bitów, nr art. 07120145
- 1x magnetyczny uchwyt bitu, nr art. 0614176638
- 1x adapter kwadrat na sześciokąt, nr art. 0614176700
- 1x adapter sześciokąt na kwadrat, nr art. 0614176680
Informacje o produktach
Certyfikaty/
Dokumenty
|
Obszar zastosowaniaDo zastosowań związanych z elektryką, elektroniką, maszynami, samochodami, motocyklami, obróbką drewna i budownictwem.
Zawiera Zestaw bitów uniwersalnych 1/4", 91 elementów:
1
x
Bit płaski C 6,3 (1/4 cala)
BIT-SL-0.5X3-1/4CAL-L25MM
Opis:
Długość: 25 mm; 0,5 x 3,0 mm
Długość 25 mm, we wszystkich popularnych grubościach i szerokościach ostrza
Ilość:
1
x
1
x
Bit płaski C 6,3 (1/4 cala)
BIT-SL-0.6X4.5-1/4CAL-L25MM
Opis:
Długość: 25 mm; 0,6 x 4,5 mm
Długość 25 mm, we wszystkich popularnych grubościach i szerokościach ostrza
Ilość:
1
x
1
x
Bit płaski C 6,3 (1/4 cala)
BIT-SL-0,8X5,5-1/4CAL-L25MM
Opis:
Długość: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
Długość 25 mm, we wszystkich popularnych grubościach i szerokościach ostrza
Ilość:
1
x
1
x
Bit płaski C 6,3 (1/4 cala)
BIT-SL-1.2X6.5-1/4CAL-L25MM
Opis:
Długość: 25 mm; 1,2 x 6,5 mm
Długość 25 mm, we wszystkich popularnych grubościach i szerokościach ostrza
Ilość:
1
x
1
x
Bit płaski C 6,3 (1/4 cala)
BIT-SL-1.2X8-1/4CAL-L25MM
Opis:
Długość: 25 mm; 1,2 x 8,0 mm
Długość 25 mm, we wszystkich popularnych grubościach i szerokościach ostrza
Ilość:
1
x
1
x
Bit płaski
BIT-SL-0.8X5-1/4CAL-L73MM
Opis:
73 mm; 0,8 x 5,0 mm
E 6.3 (1/4")
Ilość:
1
x
1
x
Bit Napęd czworokątny
BIT-KWADRAT-WS2-1/4CAL-L25MM
Opis:
1/4 cala; Długość: 25 mm
C 6,3 (1/4 cala)
Ilość:
1
x
3
x
Bit Phillips
BIT-PH1-1/4CAL-L25MM
Opis:
PH1; Długość: 25 mm
PH C 6.3 (1/4")
Ilość:
3
x
9
x
Bit Phillips
BIT-PH2-1/4CAL-L25MM
Opis:
PH2; Długość: 25 mm
PH C 6.3 (1/4")
Ilość:
9
x
1
x
Uchwyt do bitów 1/4 cala, magnetyczny
UCHWYT-MAGNET.-SZYBKOMOC.-1/4CAL-L66MM
Opis:
1/4 inch; Długość ostrza: 40 mm; 66 mm
Innowacyjny uchwyt do bitów z funkcją szybkiej wymiany jedną ręką
Ilość:
1
x
3
x
Bit Phillips
BIT-PH3-1/4CAL-L25MM
Opis:
PH3; Długość: 25 mm
PH C 6.3 (1/4")
Ilość:
3
x
3
x
Bit Pozidriv
BIT-PZ1-1/4CAL-L25MM
Opis:
PZ1; Długość: 25 mm
PZ C 6.3 (1/4")
Ilość:
3
x
9
x
Bit Pozidriv
BIT-PZ2-1/4CAL-L25MM
Opis:
PZ2; Długość: 25 mm
PZ C 6.3 (1/4")
Ilość:
9
x
3
x
Bit Pozidriv
BIT-PZ3-1/4CAL-L25MM
Opis:
PZ3; Długość: 25 mm
PZ C 6.3 (1/4")
Ilość:
3
x
1
x
Adapter DIN 7427 1/4 cala
ADAPTER-BITU-DIN7427-1/4-6KT-1/4CAL
Opis:
1/4 inch
Practical adapter for many tools
Ilość:
1
x
1
x
Adapter DIN 7428 C 6.3 (1/4 cala)
ADAPTER-BITA-DIN7428-1/4CAL4-KT-1/4CAL
Opis:
1/4 inch; Długość: 25 mm
Practical adapter for many tools
Ilość:
1
x
1
x
Bit Phillips
BIT-PH1-1/4CAL-L73MM
Opis:
PH1; 73 mm
PH E 6.3 (1/4")
Ilość:
1
x
2
x
Bit Phillips
BIT-PH2-1/4CAL-L73MM
Opis:
PH2; 73 mm
PH E 6.3 (1/4")
Ilość:
2
x
1
x
Bit Pozidriv
BIT-PZ1-1/4CAL-L73MM
Opis:
PZ1; 73 mm
PZ/Pozidriv E 6.3 (1/4")
Ilość:
1
x
2
x
Bit Pozidriv
BIT-PZ2-1/4CAL-L73MM
Opis:
PZ2; 73 mm
PZ/Pozidriv E 6.3 (1/4")
Ilość:
2
x
1
x
Bit do gniazd sześciokątnych
BIT-1/4CAL-6KT-SW2-L25MM
Opis:
2 mm; Długość: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Ilość:
1
x
1
x
Bit do gniazd sześciokątnych
BIT-1/4CAL-6KT-SW2.5-L25MM
Opis:
2,5 mm; Długość: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Ilość:
1
x
1
x
Bit do gniazd sześciokątnych
BIT-1/4CAL-6KT-SW3-L25MM
Opis:
3 mm; Długość: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Ilość:
1
x
2
x
Bit do gniazd sześciokątnych
BIT-1/4CAL-6KT-SW4-L25MM
Opis:
4 mm; Długość: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Ilość:
2
x
2
x
Bit do gniazd sześciokątnych
BIT-1/4CAL-6KT-SW5-L25MM
Opis:
5 mm; Długość: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Ilość:
2
x
2
x
Bit do gniazd sześciokątnych
BIT-1/4CAL-6KT-SW6-L25MM
Opis:
6 mm; Długość: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Ilość:
2
x
1
x
Bit do gniazd sześciokątnych
BIT-6KT-SW1/4CAL-1/4CAL-L25MM
Opis:
1/4 inch; Długość: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Ilość:
1
x
1
x
Bit do gniazd sześciokątnych
BIT-1/4CAL-6KT-SW7-L25MM
Opis:
7 mm; Długość: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Ilość:
1
x
1
x
Bit do gniazd sześciokątnych
BIT-HEXSKT-WS8-1/4IN-L25MM
Opis:
8 mm; Długość: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Ilość:
1
x
1
x
Bit TX C 6,3 (1/4 cala)
BIT-TX8-1/4CAL-L25MM
Opis:
TX8; 8
Krótka wersja do wkrętów z gniazdem TX
Ilość:
1
x
1
x
Bit TX C 6,3 (1/4 cala)
BIT-TX10-1/4CAL-L25MM
Opis:
TX10; 10
Krótka wersja do wkrętów z gniazdem TX
Ilość:
1
x
1
x
Bit TX C 6,3 (1/4 cala)
BIT-TX15-1/4CAL-L25MM
Opis:
TX15; Rozmiar XL
Krótka wersja do wkrętów z gniazdem TX
Ilość:
1
x
2
x
Bit TX C 6,3 (1/4 cala)
BIT-TX20-1/4CAL-L25MM
Opis:
TX20; 20
Krótka wersja do wkrętów z gniazdem TX
Ilość:
2
x
2
x
Bit TX C 6,3 (1/4 cala)
BIT-TX25-1/4CAL-L25MM
Opis:
TX25; 25
Krótka wersja do wkrętów z gniazdem TX
Ilość:
2
x
1
x
Bit TX C 6,3 (1/4 cala)
BIT-TX27-1/4CAL-L25MM
Opis:
TX27; 27
Krótka wersja do wkrętów z gniazdem TX
Ilość:
1
x
1
x
Bit TX C 6,3 (1/4 cala)
BIT-TX30-1/4CAL-L25MM
Opis:
TX30; 30
Krótka wersja do wkrętów z gniazdem TX
Ilość:
1
x
1
x
Bit TX C 6,3 (1/4 cala)
BIT-TX40-1/4CAL-L25MM
Opis:
TX40; 40
Krótka wersja do wkrętów z gniazdem TX
Ilość:
1
x
1
x
Bit TX
BIT-TX20-1/4CAL-L70MM
Opis:
TX20
TX E 6.3 (1/4")
Ilość:
1
x
1
x
Bit TX
BIT-TX25-1/4CAL-L70MM
Opis:
TX25
TX E 6.3 (1/4")
Ilość:
1
x
1
x
Bit TX
BIT-TX30-1/4CAL-L70MM
Opis:
TX30
TX E 6.3 (1/4")
Ilość:
1
x
2
x
Bit RW®
BIT-RW10-1/4CAL-L25MM
Opis:
RW10; Długość: 25 mm
Idealny bit dla nowej generacji wkrętów ASSY.
Ilość:
2
x
4
x
Bit RW®
BIT-RW20-1/4CAL-L25MM
Opis:
RW20; Długość: 25 mm
Idealny bit dla nowej generacji wkrętów ASSY.
Ilość:
4
x
2
x
Bit RW®
BIT-RW30-1/4CAL-L25MM
Opis:
RW30; Długość: 25 mm
Idealny bit dla nowej generacji wkrętów ASSY.
Ilość:
2
x
2
x
Bit RW®
BIT-RW40-1/4CAL-L25MM
Opis:
RW40; Długość: 25 mm
Idealny bit dla nowej generacji wkrętów ASSY.
Ilość:
2
x
1
x
Bit RW®
BIT-RW10-1/4CAL-ZO-L70MM
Opis:
RW10; Długość: 70 mm
Idealny bit dla nowej generacji wkrętów ASSY.
Ilość:
1
x
1
x
Bit RW®
BIT-RW20-1/4CAL-ZO-L70MM
Opis:
RW20; Długość: 70 mm
Idealny bit dla nowej generacji wkrętów ASSY.
Ilość:
1
x
1
x
Bit RW®
BIT-RW40-1/4CAL-ZO-L70MM
Opis:
RW40; Długość: 70 mm
Idealny bit dla nowej generacji wkrętów ASSY.
Ilość:
1
x
1
x
Grzechotka do bitów 1/4 cala
POKRĘTŁO 1/4 MINI
Ilość:
1
x
1
x
Kasetka metalowa
METALOWA KASETA 220X110X35MM
Opis:
220 x 110 x 40 mm
Rozmiar 1
Ilość:
1
x