Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Zestawy bitów

Sortowanie

Popularne produkty
Najpopularniejsze produkty w kategorii Zestawy bitów

Zestawy bitów do wkrętarek

W tym dziale znajdziesz zestawy bitów do wkrętarek. Oferujemy końcówki odpowiednie do pracy z najróżniejszymi rodzajami wkrętów. W naszym asortymencie dostępne są m.in.:

  • zestawy bitów PH – do wkrętów z nacięciem krzyżowym typu Phillips (PH 1, PH 2, PH 3)
  • zestawy bitów PZ – do wkrętów z nacięciem krzyżowym typu Pozidriv (PZ 1, PZ 2, PZ 3)
  • zestawy bitów TX (TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 27, TX 30, TX 40)
  • zestaw bitów sześciokątnych (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
  • zestaw bitów AW (AW 10, AW 20, AW 25, AW 30, AW 40).

Znajdziesz tu także rozbudowane zestawy, zawierające zarówno najpopularniejsze, jak i rzadziej stosowane końcówki:

  • bity do śrub oczkowych
  • bity płaskie
  • bity kwadratowe
  • bity Torq
  • bity Clutch
  • bity Ribe
  • bity PR
  • bity PH
  • bity PZD
  • bity AW
  • bity do gniazd sześciokątnych
  • bity do gniazd sześciokątnych z otworem
  • bity TX
  • bity TX z otworem
  • bity XZN
  • bity płaskie
  • bity Tri Wing.

Profesjonalne zestawy końcówek do wkrętarek

Zestawy w wytrzymałych kasetkach lub walizkach – dopasowane wkładki ułatwiają przechowywania i transport zestawów i pozwalają utrzymać drobne elementy w porządku. W ofercie sklepu internetowego Würth dostępne są także bity do wkrętarek z serii ZEBRA. Linia ta stworzona została z myślą o fachowcach, którzy poszukują narzędzi, które doskonale sprawdzą się nawet podczas wyjątkowo intensywnego użytkowania. Końcówki do wkrętarek ZEBRA wykonane zostały z surowców najwyższej jakości. Doskonale sprawdzą się jako codzienne narzędzie pracy monterów, serwisantów, mechaników czy stolarzy.