Zestaw bitów 105 elementów z wkładką w wykończeniu w optyce karbonowej
Zestaw bitów 105 el.
ZESTAW-BITÓW-SPEC-KASETA-MET.-105EL.
Nr art. 0614251300
EAN 4062856842810
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Gama bitów do śrub zabezpieczających
- Umożliwia stosowanie elementów złącznych w obszarach wysokiego ryzyka
Atrakcyjne wykończenie karbonowe
- Wkładka piankowa, drukowana, dla zwiększonej trwałości, stabilności i łatwiejszego czyszczenia
Łatwy i szybki wybór odpowiedniego narzędzia
- Narzędzia są oznaczone na wkładce piankowej, dzięki czemu można je szybko zidentyfikować
Materiały dodatkowe(X)
- Branża elektryczna i elektroniczna: skrzynki rozdzielcze, skrzynki przyłączeniowe, ładowarki, jednostki klimatyzacyjne, sprzęt AGD, telefony itp.
- Prace serwisowe: wiertarki udarowe, mieszadła, uchwyty wiertarskie itp.
- Motoryzacja : poduszki powietrzne, sterowniki ABS, moduły zapłonowe itp.
- Obiekty publiczne: kraty ochronne, barierki ochronne, okna z pleksi, przystanki autobusowe, ławki parkowe, meble szkolne itp.
Ilość elementów w zestawie | 105 szt |
Długość | 110 mm |
Szerokość | 225 mm |
Wysokość | 35 mm |
BIT-3WCG-SZ2-1/4CAL-L70MM
CONPCE-BIT-SCREWHOOK-1/4CAL-L26MM
BIT-CLWSPN-SZ8-1/4CAL-L70MM
ZESTAW-BITÓW -6KT-1/4CAL-25MM-7EL
ZESTAW-BITÓW-6KT-(1/8-3/16CAL)-4EL
ZESTAW-BITÓW-CG-(3/32-5/32C)-3EL.