Pudełko na bity, rozmiar 3 33 szt.

Pud. na bity C 6.3 (1/4) zest. z uchw. bitów 3, 33 el.
ZESTAW-BITÓW-1/4CAL-SPEC-33-EL.

Nr art. 0614400303

EAN 4062856263981

Ceny dostępne po zalogowaniu
Pudełko na bity, rozmiar 3 33 szt.

Nr art. 0614400303
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
Szeroki asortyment bitów TX z otworem, bitów sześciokątnych z otworem, płaskich, tri-wing, torq, kwadrat i kłowych typ spanner, w wymiennych listwach, z uchwytem na bity. Produkt dostępny w pudełku na bity systemu ORSY®

Mobilność i wymienne listwy z bitami


  • Listwy z bitami można wyjąć w celu zabrania indywidualnych listew z bitami do miejsca użycia lub indywidualnego wyposażenia pudełek na bity

  • Listwy na bity można łatwo wyjąć z pudełka za pomocą wąskiego wkrętaka


Pewne mocowanie i łatwe wyjmowanie bitów


  • Bity są pewnie osadzone w listwie i nie wypadają

  • Dzięki ruchomej listwie bity są łatwe do wyjęcia


Zawsze pod ręką


  • Pudełko na bity może być przymocowane do paska za pomocą praktycznego klipsa i w razie potrzeby zostać zdjęte


System ORSY®


  • Kompaktowe wymiary zgodne z systemem Würth do idealnego przechowywania z innymi produktami ORSY® w walizce systemu Würth lub w szufladach wózka warsztatowego
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Mocowanie

1/4 cala

Ilość elementów w zestawie

33 szt

Długość

108 mm

Szerokość

76 mm

Wysokość

42 mm

Zawiera Pudełko na bity, rozmiar 3 33 szt.:
1 x
Uchwyt uniwersalny E 6.3 (1/4)

UCHWYT-DO-BITÓW-MAGNET.1/4CAL-L74MM

Opis:
74 mm
Obudowa ze stali nierdzewnej, pierścień sprężynujący zabezpieczający i magnes stały
Ilość: 1 x
1 x
Zestaw bitów do gniazd sześciokątnych, otwór, 7 szt.

ZESTAW-BITÓW -6KT-1/4CAL-25MM-7EL

Ilość: 1 x
1 x
Zestaw bitów płaskich, 4 szt.

ZESTAW-4-BITÓW-SN

Ilość: 1 x
1 x
Zestaw bitów Tri-Wing, 4 szt.

ZESTAW-4-BITÓW-TW

Ilość: 1 x
1 x
Zestaw bitów TX, 3 szt.

ZESTAW-3-BITÓW-TQ

Ilość: 1 x
1 x
Zestaw bitów kwadratowych, 4 szt.

ZESTAW-BITÓW-SPECJALISTYCZNYCH-4EL.

Ilość: 1 x
Zestaw bitów typu Clutch, 3 szt.
1 x
Zestaw bitów typu Clutch, 3 szt.

ZESTAW-BITÓW-CG-(3/32-5/32C)-3EL.

Ilość: 1 x
1 x
Bit TX z otworem

BIT-TX8-Z-OTWOREM-1/4CAL-L25MM

Opis:
TX8
C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
1 x
Bit TX z otworem

BIT-TX10-Z-OTWOREM-1/4CAL-L25MM

Opis:
TX10
C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
1 x
Bit TX z otworem

BIT-TX15-Z-OTWOREM-1/4CAL-L25MM

Opis:
TX15
C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
1 x
Bit TX z otworem

BIT-TX20-Z-OTWOREM-1/4CAL-L25MM

Opis:
TX20
C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
1 x
Bit TX z otworem

BIT-TX25-Z-OTWOREM-1/4CAL-L25MM

Opis:
TX25
C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
1 x
Bit TX z otworem

BIT-TX30-Z-OTWOREM-1/4CAL-L25MM

Opis:
TX30
C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
1 x
Bit TX z otworem

BIT-TX40-Z-OTWOREM-1/4CAL-L25MM

Opis:
TX40
C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x