Wiertło sp. HSCo DIN 338 typ RN brąz Red Line
Wiertło sp. HSCo DIN 338 typ RN brąz Red Line
WIERTLO-MET-DIN338-HSCO-D8,0MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal szlachetna, Stal |
Głębokość standardowa/wiercenia | DIN 338 / 5xD |
Średnica (Ø) | 8,0 mm |
Długość (l1) | 117 mm |
Długość rowka wiórowego (l2) | 75 mm |
Kształt trzonu | Cylindryczne |
Powłoka | Waporyzowane |
Materiał narzędzia | HSCO |
Kąt ostrza | 130 Stopnie |
Żywotność (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Jakość wierconego otworu (system punktowy) ( ) | 2 na 4 punkty |
Wszechstronność zastosowań | 3 na 4 punkty |
Wydajność wiercenia (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Przeznaczone do wiertarki (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy) | 1 na 4 punkty |
Samocentrujące | Tak |