Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Wiertła do metali

Sortowanie

Popularne produkty
Najpopularniejsze produkty w kategorii Wiertła do metali

Wiertła do metali

Przygotowując się do wiercenia w metalu, należy zaopatrzyć się w odpowiednie wiertła, przeznaczone do wykonywania prac na tego rodzaju materiale. Nie wolno wiercić w metalu wiertłem przeznaczonym do drewna, betonu lub innego rodzaju materiału.


Wiertła do metali – cechy

Wiertła do metali są wykonywane z wysokiej jakości materiałów, przy użyciu najnowszych technologii. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej geometrii ostrzy, są dostosowane do pracy z materiałami o różnych właściwościach. Jakie są najważniejsze cechy wierteł do metali?

  • Ich jakość jest zbliżona do jakości wierteł standardowych.
  • Mają budowę, która umożliwia zwiększenie prędkości wiercenia nawet do 40%.
  • Wiertła są dostępne z ostrzami o różnym typie geometrii. Dobór odpowiednich ostrzy znacznie ułatwia pracę i zwiększa liczbę otworów, które można wywiercić z jednego naładowania akumulatora.
  • Wiertła wyposażone w samocentrujące ostrza ze szlifem krzyżowym, pozwalają uniknąć ześlizgiwanie się wiertła oraz wykonanie nawiercania wstępnego.
  • Są trwałe. Wszystko dzięki wyselekcjonowanym gatunkom materiałów, z których są wykonywane.

Wiertła do metali – rodzaje

Wiertła do metali to specjalne narzędzia, które służą do wykonywania otworów w materiale. Można je podzielić ze względu na rodzaj materiału, z którego zostały wykonane oraz na sposób wykonania. Biorąc pod uwagę rodzaj materiału, można wyróżnić wiertła:

  • jednolite – mają małą średnicę i są wykonywane w całości z szybkoschnącej stali HSS,
  • łączone – mają duże wymiary i powstają na skutek zgrzewania dwóch części: chwytnej i roboczej,
  • składane – posiadają wymienne płytki.

Z kolei ze względu na sposób wykonania wierteł, można je podzielić na wiertła walcowane i frezowane.