Zestaw wierteł spiralnych HSS DIN 338 typ RN 130° 19 el.

Wiertło spiralne HSS DIN 338, typ RN 130° 19 el. Syska
ZEST-WIERT-ZEBRA-DIN338-HSS-(D1-10)X0,5

Nr art. 0624000019

EAN 4065233070912

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zestaw wierteł spiralnych HSS DIN 338 typ RN 130° 19 el.

Nr art. 0624000019
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
Stalowe wiertło precyzyjne do ogólnych, szerokich zastosowań w stali do 1000 N/mm² i żeliwie. Produkt dostępny w kasecie systemu ORSY®.

O 20% mniejsza siła posuwu w porównaniu z tradycyjnymi wiertłami oraz szybszy postęp i delikatniejsze wykonywanie pracy


Zoptymalizowane ścinanie poprzeczne punktów wiercenia



Dokładne wiercenie bez centrowania, nawet na zakrzywionych powierzchniach


Zoptymalizowany wierzchołek centrujący



Idealne rozwiązanie do wiercenia otworów rdzeniowych


Bardzo dokładny szlif punktowy do precyzyjnych otworów



Doskonała przyczepność cieczy chłodząco-smarujących i mniejsza tendencja do tworzenia się osadów materiału


Waporyzowana powierzchnia



Kompaktowa i praktyczna kaseta systemowa odpowiednia do systemu ORSY® z przydatnymi cechami, takimi jak możliwość układania w stosy, zoptymalizowane połączenie i łatwe otwieranie

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość elementów w zestawie

19 szt

Jakość

ZEBRA-Premium

Głębokość standardowa/wiercenia

DIN 338 / 5xD

Kształt trzonu

Cylindryczne

Materiały przeznaczone do obróbki

Stal, Żeliwo

Materiał podgrupy

Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania, Niestopowe stale odpuszczane, Żeliwo, Żelazo ciągliwe, Żeliwo ciągliwe, Stopy magnezu, Miedz, niskostopowa, Mosiądz, długi wiór, Mosiądz, krótki wiór, Tworzywa sztuczne, termoutwardzalne, Tworzywa sztuczne, termoplastyczne

Powłoka

Waporyzowane

Materiał narzędzia

HSS

Przeznaczone do wiertarki (system punktowy)

3 na 4 punkty

Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy)

3 na 4 punkty

Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy)

3 na 4 punkty

Nadaje się do frezarko-wiertarki (system punktowy)

1 na 4 punkty

Żywotność (system punktowy)

3 na 4 punkty

Szybkość wiercenia (system punktowy)

3 na 4 punkty

Jakość wierconego otworu (system punktowy)

4 na 4 punkty

Wszechstronność zastosowań

2 na 4 punkty

Wydajność wiercenia (system punktowy)

3 na 4 punkty

Samocentrujące

Tak

Wartości cięcia
Do śred. 1,0-2,5
Oznaczenie materiału Wytrzymałość na rozciąganie od śred. 1,0 od śred. 2,0 od śred. 2,5
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Stale
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Stale niestopowe hartowane i odpuszczane ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Stale niskostopowe hartowane i odpuszczane ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Stale niestopowe hartowane i odpuszczane ≤ 1000 N/mm² 22 25 7003 7958 0,014 3501 3979 0,040 2801 3183 0,050
Stale niskostopowe hartowane i odpuszczane ≤ 1000 N/mm² 22 25 7003 7958 0,014 3501 3979 0,040 2801 3183 0,050
Stale stopowe hartowane i odpuszczane ≤ 1200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Stale azotowane ≤ 1200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Stale narzędziowe ≤ 1200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Stale szybkotnące ≤ 1200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Metale żeliwne
Żeliwo ≤ 350 HB 28 32 8913 10186 0,018 4456 5093 0,063 3565 4074 0,080
Żeliwo sferoidalne z grafitem i ciągliwe ≤ 350 HB 22 25 7003 7958 0,018 3501 3979 0,063 2801 3183 0,080
Tworzywa sztuczne
Tworzywa sztuczne ≤ 200 N/mm² 20 30 6366 9549 0,016 3183 4775 0,050 2546 3820 0,063
Legenda
vc = prędkość skrawania [m/min]
f = posuw [mm/obr.]
n = prędkość obrotowa [obr./min]
Zalecane wartości skrawania są wartościami odniesienia i muszą być dostosowane do panujących warunków.
Wartości cięcia
Do śred. 6,3-10,0
Oznaczenie materiału Wytrzymałość na rozciąganie od śred. 6,3 od śred. 8,0 od śred. 10,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Stale
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Stale niestopowe hartowane i odpuszczane ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Stale niskostopowe hartowane i odpuszczane ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Stale niestopowe hartowane i odpuszczane ≤ 1000 N/mm² 22 25 1112 1263 0,100 875 995 0,125 700 796 0,160
Stale niskostopowe hartowane i odpuszczane ≤ 1000 N/mm² 22 25 1112 1263 0,100 875 995 0,125 700 796 0,160
Stale stopowe hartowane i odpuszczane ≤ 1200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Stale azotowane ≤ 1200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Stale narzędziowe ≤ 1200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Stale szybkotnące ≤ 1200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Metale żeliwne
Żeliwo ≤ 350 HB 28 32 1415 1617 0,160 1114 1273 0,200 891 1019 0,250
Żeliwo sferoidalne z grafitem i ciągliwe ≤ 350 HB 22 25 1112 1263 0,160 875 995 0,200 700 796 0,250
Tworzywa sztuczne
Tworzywa sztuczne ≤ 200 N/mm² 20 30 1011 1516 0,125 796 1194 0,160 637 955 0,200
Wartości cięcia
Do śred. 3,15-5,0
Oznaczenie materiału Wytrzymałość na rozciąganie od śred. 3,15 od śred. 4,0 od śred. 5,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Stale
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Stale niestopowe hartowane i odpuszczane ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Stale niskostopowe hartowane i odpuszczane ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Stale niestopowe hartowane i odpuszczane ≤ 1000 N/mm² 22 25 2223 2526 0,063 1751 1989 0,080 2801 3183 0,080
Stale niskostopowe hartowane i odpuszczane ≤ 1000 N/mm² 22 25 2223 2526 0,063 1751 1989 0,080 2801 3183 0,080
Stale stopowe hartowane i odpuszczane ≤ 1200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Stale azotowane ≤ 1200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Stale narzędziowe ≤ 1200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Stale szybkotnące ≤ 1200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Metale żeliwne
Żeliwo ≤ 350 HB 28 32 2829 3234 0,100 2228 2546 0,125 3565 4074 0,080
Żeliwo sferoidalne z grafitem i ciągliwe ≤ 350 HB 22 25 2223 2526 0,100 1751 1989 0,125 2801 3183 0,080
Tworzywa sztuczne
Tworzywa sztuczne ≤ 200 N/mm² 20 30 2021 3032 0,080 1592 2387 0,100 2546 3820 0,100
Zawiera Zestaw wierteł spiralnych HSS DIN 338 typ RN 130° 19 el.:
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D1.0MM

Opis:
1.0 mm
Precyzyjne wiertło do stali do ogólnego, uniwersalnego zastosowania w stali o wytrzymałości do 1000 N/mm² oraz w żeliwie.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D1.5MM

Opis:
1.5 mm
Precyzyjne wiertło do stali do ogólnego, uniwersalnego zastosowania w stali o wytrzymałości do 1000 N/mm² oraz w żeliwie.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D2.0MM

Opis:
2.0 mm
Precyzyjne wiertło do stali do ogólnego, uniwersalnego zastosowania w stali o wytrzymałości do 1000 N/mm² oraz w żeliwie.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D2.5MM

Opis:
2.5 mm
Precyzyjne wiertło do stali do ogólnego, uniwersalnego zastosowania w stali o wytrzymałości do 1000 N/mm² oraz w żeliwie.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D3.0MM

Opis:
3.0 mm
Precyzyjne wiertło do stali do ogólnego, uniwersalnego zastosowania w stali o wytrzymałości do 1000 N/mm² oraz w żeliwie.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D3.5MM

Opis:
3.5 mm
Precyzyjne wiertło do stali do ogólnego, uniwersalnego zastosowania w stali o wytrzymałości do 1000 N/mm² oraz w żeliwie.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D4.0MM

Opis:
4.0 mm
Precyzyjne wiertło do stali do ogólnego, uniwersalnego zastosowania w stali o wytrzymałości do 1000 N/mm² oraz w żeliwie.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

WIERTLO HSS ZEBRA DIN388 D4.5MM

Opis:
4.5 mm
Precyzyjne wiertło do stali do ogólnego, uniwersalnego zastosowania w stali o wytrzymałości do 1000 N/mm² oraz w żeliwie.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

WIERTLO HSS ZEBRA DIN388 D5.0MM

Opis:
5.0 mm
Precyzyjne wiertło do stali do ogólnego, uniwersalnego zastosowania w stali o wytrzymałości do 1000 N/mm² oraz w żeliwie.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

WIERTLO HSS ZEBRA DIN388 D5.5MM

Opis:
5.5 mm
Precyzyjne wiertło do stali do ogólnego, uniwersalnego zastosowania w stali o wytrzymałości do 1000 N/mm² oraz w żeliwie.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

WIERTLO HSS ZEBRA DIN388 D6.0MM

Opis:
6.0 mm
Precyzyjne wiertło do stali do ogólnego, uniwersalnego zastosowania w stali o wytrzymałości do 1000 N/mm² oraz w żeliwie.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

WIERTLO HSS ZEBRA DIN388 D6.5MM

Opis:
6.5 mm
Precyzyjne wiertło do stali do ogólnego, uniwersalnego zastosowania w stali o wytrzymałości do 1000 N/mm² oraz w żeliwie.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D7.0MM

Opis:
7.0 mm
Precyzyjne wiertło do stali do ogólnego, uniwersalnego zastosowania w stali o wytrzymałości do 1000 N/mm² oraz w żeliwie.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D7.5MM

Opis:
7.5 mm
Precyzyjne wiertło do stali do ogólnego, uniwersalnego zastosowania w stali o wytrzymałości do 1000 N/mm² oraz w żeliwie.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D8.0MM

Opis:
8.0 mm
Precyzyjne wiertło do stali do ogólnego, uniwersalnego zastosowania w stali o wytrzymałości do 1000 N/mm² oraz w żeliwie.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D8.5MM

Opis:
8.5 mm
Precyzyjne wiertło do stali do ogólnego, uniwersalnego zastosowania w stali o wytrzymałości do 1000 N/mm² oraz w żeliwie.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D9.0MM

Opis:
9 mm
Precyzyjne wiertło do stali do ogólnego, uniwersalnego zastosowania w stali o wytrzymałości do 1000 N/mm² oraz w żeliwie.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D9.5MM

Opis:
9.5 mm
Precyzyjne wiertło do stali do ogólnego, uniwersalnego zastosowania w stali o wytrzymałości do 1000 N/mm² oraz w żeliwie.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D10.0MM

Opis:
10.0 mm
Precyzyjne wiertło do stali do ogólnego, uniwersalnego zastosowania w stali o wytrzymałości do 1000 N/mm² oraz w żeliwie.
Ilość: 1 x
1 x
Empty box twist drill bit DIN 338

PUSTE-PUDEŁKO-WIERT-DIN338-(D1-10)-0,5MM

Opis: Compact empty box for DIN 338 twist drill bits, compatible with the ORSY® system
Ilość: 1 x
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Olej do wiercenia i obróbki skrawaniem CUT+COOL

OLEJ DO OBRÓBKI SKRAWANIEM - 400ML

Wielofunkcyjna ciecz chłodząco-smarująca do lekkiej i średniej obróbki skrawaniem
Olej do wiercenia i obróbki skrawaniem CUT+COOL Perfect

OLEJ DO OBR.SKRAW.PERFECT 400 ML

Olej do cięcia i wiercenia o wysokiej wydajności do najcięższej obróbki i wyższych prędkości skrawania
Olej do wiercenia i obróbki skrawaniem CUT+COOL Perfect

OLEJ DO OBR.SKRAWANIEM PERFECT 5L

Olej do cięcia i wiercenia o wysokiej wydajności do najcięższej obróbki i wyższych prędkości skrawania
x 1 szt.
Pasta do wiercenia i obróbki skrawaniem Cut and Cool Perfect

PASTA DO OBR.SKRAWANIEM PERFECT500G

Optymalne rezultaty i bezpieczeństwo przy wszystkich materiałach i we wszystkich zastosowaniach
Olej do wiercenia i obróbki skrawaniem CUT+COOL

OLEJ DO OBROBKI SKRAW. 5000ML

Wielofunkcyjna ciecz chłodząco-smarująca do lekkiej i średniej obróbki skrawaniem